Motion
PCR-5
Rouleau à rail simple PCR-5 - Série PCR Smith-Trax, 5.0000 po de diamètre, 3.0000 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, 4.5000 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI01450077
N° MFRPCR-5
Prix863.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à rail simple PCR-5 - Série PCR Smith-Trax, 5.0000 po de diamètre, 3.0000 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, 4.5000 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI01450077
N° MFRPCR-5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix863.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Taille du filetage mâle
    2-12
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041148833
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    PCR-5
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PCR Smith-Trax
  • Type de goujon
    Goujon standard pour rouleau sur rail
  • CUP_NON
    651041148833

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PLAT PCR 5
  • Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée