Motion
PCR-3
Rouleau à rail simple PCR-3 - Série PCR Smith-Trax, 3.0000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier pour roulements à haute teneur en alliage
N° D’ARTICLE MI01450082
N° MFRPCR-3
Prix168.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à rail simple PCR-3 - Série PCR Smith-Trax, 3.0000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier pour roulements à haute teneur en alliage
N° D’ARTICLE MI01450082
N° MFRPCR-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix168.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCR-3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041148185
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    PCR-3
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PCR Smith-Trax
  • Type de goujon
    Goujon standard pour rouleau sur rail
  • CUP_NON
    651041148185

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PLAT PCR 3
  • Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée