Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage mâle3/4-16
- Roller Diameter1.7500 po
- Roller Width1.1875 po
- Stud Diameter0.7500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.8 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Renseignements générauxLes roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
- Type de têteBout d'îlot
- Numéro de catalogue du fabricantPCR-1-3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant651041149090
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Nombre de lignes2
- Numéro de pièce OEMPCR-1-3/4
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SériePCR Smith-Trax
- Type de goujonGoujon standard pour rouleau sur rail
- CUP_NON651041149090
Aperçu
- Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
- Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerSmith Bearing waste and refuse aftermarket parts include replacement bearings, rollers, and industrial components for waste handling and refuse equipment applications. The brochure covers aftermarket bearing solutions, replacement part cross references, and heavy-duty components designed for material handling and refuse system maintenance.
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSmith Bearing roofing industry solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for material handling and manufacturing applications. The brochure covers truss assembly equipment, concrete tile manufacturing, laminated roof boards, and industrial material handling bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSmith Bearing lift platform solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for heavy-duty lifting and transport applications. The brochure covers mast climbing platforms, transport platforms, rack and pinion elevators, and construction elevator and lift system bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSmith Bearing ground support equipment solutions include cam followers, needle bearings, tapered roller bearings, and material handling components for airport and industrial applications. The brochure covers passenger boarding bridges, baggage conveyors, cargo loading, moving walkways, scissor lifts, and ground support equipment bearing solutions.
View Literature
More resources
Smith Bearing Custom Chain Rollers Flyer
Smith-Trax custom chain rollers include outboard rollers, tapered roller bearings, and deep groove ball bearings designed for heavy radial and thrust load applications. The brochure covers maintenance-free bearing solutions for feed tables, cane carriers, shredded cane elevators, apron conveyors, and slat conveyor systems.
Smith Bearing Aerospace and Industrial Applications Flyer
Smith Bearing aerospace and industrial solutions include aircraft bearings, specialized bearing designs, and high-performance components for demanding applications. The brochure covers aircraft bearings for airplane seats, wing flaps and slats, landing gear, passenger bridges, and door system applications.