Motion
FCR-3-1/2
Rouleau sur rail à bride FCR-3-1/2 - 3.5000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur, 4.4375 po de diamètre, 0.5938 po d’épaisseur de bride, bride simple, non scellé
N° D’ARTICLE MI01450096
N° MFRFCR-3-1/2
Prix271.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail à bride FCR-3-1/2 - 3.5000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur, 4.4375 po de diamètre, 0.5938 po d’épaisseur de bride, bride simple, non scellé
N° D’ARTICLE MI01450096
N° MFRFCR-3-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix271.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.4375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5938 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    6.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCR-3-1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041149298
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    FCR-3-1/2
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    FCR Smith-Trax
  • Type de goujon
    Goujon standard pour rouleau sur rail
  • CUP_NON
    651041149298

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉBIT FCR 3-1/2
  • Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée