Motion
AG-8
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01450575
N° MFRAG-8
Prix147.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01450575
N° MFRAG-8
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
Prix147.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    190029028878

Aperçu

Description du fabricant
AG-8T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE L/H AVEC PTFE