Motion
523 10/1 R WR

HUB CITY INC
523 10/1 R WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 523 10/1 R - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI01450893
N° MFR523 10/1 R WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
523 10/1 R WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 523 10/1 R - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI01450893
N° MFR523 10/1 R WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    523
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8183 po-lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    144.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=R
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65135
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056197
  • Puissance d’entrée maximale
    25.900 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    R
  • CUP_NON
    662798056197

Aperçu

Description du fabricant
523-R-10:1 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon