Motion
2BK72H

BROWNING
2BK72H

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur requis de la bague, 6.9500 po, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01450917
N° MFR2BK72H
Prix305.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2BK72H

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur requis de la bague, 6.9500 po, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01450917
N° MFR2BK72H
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
Votre prix305.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.375 - 1.500 po
  • Diamètre de référence
    6.2000 po (A) 6.6000 po (B)
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.9500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du pas
    6.4000 po (A) 6.9000 po (B)
  • Poids
    5.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2BK72H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289153428
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    662289153428

Aperçu

Description du fabricant
2BK72H FEUILLES
  • La plus grande sélection de poulies à broyage H de tout autre fabricant - Browning offre des poulies à broyage dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
  • Rainure combinée - Toutes les poulies BK H brunissantes permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.