Motion
3308 DNRCBM

SKF
3308 DNRCBM

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, ouvert, 40 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI01451803
N° MFR3308 DNRCBM
Prix548.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3308 DNRCBM

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, ouvert, 40 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI01451803
N° MFR3308 DNRCBM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix548.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3308 DNRCBM BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571251943
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    41.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    33
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571251943

Aperçu

Description du fabricant
3308 DNRCBM BRG