Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage22.20 mm
- Largeur de la base25.4 mm
- Longueur du boulon du centre au centre64 mm à 73 mm
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Longueur totale92.1 mm
- Largeur totale28.7 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale975 kgf
- Capacité de charge statique radiale490 kgf
- Roulement de rechangeB3
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieBPP200
- CUP_NON0808250101429