Motion
4231279
Jauge hydraulique - 30 po Hg, diamètre de face de 1-1/2 po, montage central arrière (CBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI01451901
N° MFR4231279
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 30 po Hg, diamètre de face de 1-1/2 po, montage central arrière (CBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI01451901
N° MFR4231279
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/2 po
  • Profondeur globale
    45 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Matériau du cadran
    ABS
  • Plage de pression de la jauge
    30 po Hg
  • Type de jauge
    Pneumatique
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    ABS
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
111.16 1.5 30INHG V c.a. 1/8 B UC