Motion
4231333
Manomètre commercial - Série 111.16 , 200 psi, 1-1/2 po de diamètre avant, pince en U centrale à montage arrière, aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01451907
N° MFR4231333
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre commercial - Série 111.16 , 200 psi, 1-1/2 po de diamètre avant, pince en U centrale à montage arrière, aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01451907
N° MFR4231333
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique noir
  • Caractéristiques de conception
    Bride à montage sur panneau intégrée
  • Couleur du cadran
    ABS blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    200 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique, enclenchable
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Pince en U centrale à montage arrière
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Plastique ABS noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    111.16
  • Raccord fileté
    1/8 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
111.16 1.5 200PSI 1/8 B UC
  • Utilisé dans les applications pneumatiques et CVCA. Convient à tous les milieux qui n’obstruent pas le système de pression ou n’attaquent pas les pièces en alliage de cuivre.