Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2 po
Détails
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierPlastique noir
- Caractéristiques de conceptionBride à montage sur panneau intégrée
- Couleur du cadranABS blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge15 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleAcrylique, enclenchable
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montagePince en U centrale à montage arrière
- MouvementAlliage de cuivre
- Matériau du pointeurPlastique ABS noir
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Série111.16
- Raccord fileté1/8 NPT
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
Aperçu
- Utilisé dans les applications pneumatiques et CVCA. Convient à tous les milieux qui n’obstruent pas le système de pression ou n’attaquent pas les pièces en alliage de cuivre.