Motion
SS-A200
Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce A, coupleur mâle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI01453004
N° MFRSS-A200
Prix40.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce A, coupleur mâle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI01453004
N° MFRSS-A200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille
    2
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Coupleur mâle x filetage femelle NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033760
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie A
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en acier inoxydable partie A x NPT femelle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353033760
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SS-A-200
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer