Motion
SS-A500
SS-A500 5 po. Adaptateur mâle en acier inoxydable, partie A, taille 316 x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI01453012
N° MFRSS-A500
Prix368.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SS-A500 5 po. Adaptateur mâle en acier inoxydable, partie A, taille 316 x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI01453012
N° MFRSS-A500
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
Prix368.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    5
  • Poids
    4.30 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353074572
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en acier inoxydable partie A x NPT femelle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353074572
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SS-A-500
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer