Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord2 po
- Taille2
- Poids2.16 lb
Détails
- Détails supplémentairesRaccords à action rapide en acier inoxydable SS316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de raccordCoupleur x filetage femelle NPT
- Type de finCoupleur femelle
- Type de fin 2NPT femelle
- Numéro CUP du fabricant822353034064
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable
- Type de piècePartie D
- Types de produitsCoupleur femelle pièce D en acier inoxydable x NPT femelle
- TypeCoupleur femelle x NPT femelle
- CUP_NON822353034064
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
- Le certificat de test de composition est disponible sur demande
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po