Motion
FNYBU08LOPN

THOMSON (ALTRA)
FNYBU08LOPN

Bague plate à rail rond ouvert - série FluoroNyliner, 0.500 po de diamètre d’arbre, 0.875 po de diamètre extérieur, 1.235 / 1.250 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453468
N° MFRFNYBU08LOPN
Prix45.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBU08LOPN

Bague plate à rail rond ouvert - série FluoroNyliner, 0.500 po de diamètre d’arbre, 0.875 po de diamètre extérieur, 1.235 / 1.250 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453468
N° MFRFNYBU08LOPN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    0.875 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.235 / 1.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    0.875 po
  • Arbre Diamètre  
    0.500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium TEP 950
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur compensé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +288 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner
  • Capacité de charge statique
    970 lbf
  • CUP_NON
    662486108573
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-08-L-OPN DOUILLE