Motion
FNYBUPB20ALS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB20ALS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed Non-Adjustable, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453543
N° MFRFNYBUPB20ALS
Prix318.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB20ALS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed Non-Adjustable, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453543
N° MFRFNYBUPB20ALS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix318.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.500 po
  • Hauteur totale
    2.810 po
  • Longueur totale
    4.000 po
  • Largeur totale
    3.6300 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé non ajustable
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    5100 lbf
  • CUP_NON
    662486108856

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PB-20-A-LS PIL NOIR