Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.500 po
- Hauteur totale2.560 po
- Longueur totale4.000 po
- Largeur totale7.5000 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementDiamètre intérieur auto-aligné et compensé
- Revêtement de finitionPTFE
- Type de boîtierOuvert
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner TWN
- Capacité de charge statique10200 lbf
- CUP_NON662486109358