Motion
FNYBUTWNO12LLS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO12LLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, .750 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453573
N° MFRFNYBUTWNO12LLS
Price$356.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO12LLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, .750 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453573
N° MFRFNYBUTWNO12LLS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$356.66/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Hauteur totale
    1.560 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    4.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,750 po

Details

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    3800 lbf
  • CUP_NON
    662486203186

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWNO-12-L-LS PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté