Motion
FNYBUTWNO20A

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO20A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, 1.250 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453586
N° MFRFNYBUTWNO20A
Prix774.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO20A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, 1.250 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453586
N° MFRFNYBUTWNO20A
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
Prix774.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.500 po
  • Hauteur totale
    2.560 po
  • Longueur totale
    4.000 po
  • Largeur totale
    7.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    10200 lbf
  • CUP_NON
    662486203292

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWNO-20-A PIL NOIR