Motion
FNYBUPBO20AL

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO20AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open, 1.250 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453725
N° MFRFNYBUPBO20AL
Prix429.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO20AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open, 1.250 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453725
N° MFRFNYBUPBO20AL
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
Prix429.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.500 po
  • Hauteur totale
    2.560 po
  • Longueur totale
    4.000 po
  • Largeur totale
    3.380 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    5100 lbf
  • CUP_NON
    662486201625

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PBO-20-AL PIL NOIR