Motion
FNYBUPBO24AL

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO24AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open Non-Adjustable, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453726
N° MFRFNYBUPBO24AL
Prix480.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO24AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open Non-Adjustable, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453726
N° MFRFNYBUPBO24AL
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
Prix480.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Hauteur totale
    2.940 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    7000 lbf
  • CUP_NON
    662486201700

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PBO-24-AL PIL NOIR