Motion
FNYBUPBO12LLS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO12LLS

Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, ouvert, diamètre d’arbre de 0,750 po, longueur totale de 2.750 po
N° D’ARTICLE MI01453737
N° MFRFNYBUPBO12LLS
Prix178.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO12LLS

Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, ouvert, diamètre d’arbre de 0,750 po, longueur totale de 2.750 po
N° D’ARTICLE MI01453737
N° MFRFNYBUPBO12LLS
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
Prix178.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Hauteur totale
    1.560 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    1.880 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    1900 lbf
  • CUP_NON
    662486201519

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PBO-12-L-LS PIL NOIR