Motion
FNYBUPBO32LS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO32LS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open, 2.000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453749
N° MFRFNYBUPBO32LS
Prix711.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO32LS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open, 2.000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453749
N° MFRFNYBUPBO32LS
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
Prix711.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    2.125 po
  • Hauteur totale
    3.630 po
  • Longueur totale
    6.000 po
  • Largeur totale
    4.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    12500 lbf
  • CUP_NON
    662486201830

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PBO-32-LS PIL NOIR