Motion
FNYBUTWN12ALS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN12ALS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Closed, .750 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453767
N° MFRFNYBUTWN12ALS
Prix289.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN12ALS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Closed, .750 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453767
N° MFRFNYBUTWN12ALS
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
Prix289.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Hauteur totale
    1.750 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    4.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    3800 lbf
  • CUP_NON
    662486109143

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWN-12-A-LS PIL NOIR