Motion
FNYBUTWN24A

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN24A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Closed, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453787
N° MFRFNYBUTWN24A
Prix857.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN24A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Closed, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453787
N° MFRFNYBUTWN24A
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
Prix857.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Hauteur totale
    3.250 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    14000 lbf
  • CUP_NON
    662486204015

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWN-24-A PIL NOIR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good