Motion
2-5V18.7-3020 FEUILLES

DODGE
2-5V18.7-3020 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111208 - Section de courroie 5V , rainure 2 , diamètre de pas 18.6 po, diamètre extérieur 18.70 po, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01454751
N° MFR2-5V18.7-3020 SHEAVE
Prix614.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2-5V18.7-3020 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111208 - Section de courroie 5V , rainure 2 , diamètre de pas 18.6 po, diamètre extérieur 18.70 po, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01454751
N° MFR2-5V18.7-3020 SHEAVE
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
Prix614.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Visage Largeur  
    1.6875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage 7/8 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-13/16 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    18.7000 po
  • Largeur totale
    1.99 po
  • Diamètre du pas
    18.6 po
  • Poids
    58.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475526833

Aperçu

Description du fabricant
2/5V18.7 VT-3020 TABLEAU 111208