Motion
5H35P-E 1 TÉMOIN SPCL PILOTE

NEXEN GROUP
5H35P-E 1 PILOT SPCL

Embrayage à dents - 1.0000 po de diamètre, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01454923
N° MFR5H35P-E 1 PILOT SPCL
Prix2,652.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H35P-E 1 PILOT SPCL

Embrayage à dents - 1.0000 po de diamètre, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01454923
N° MFR5H35P-E 1 PILOT SPCL
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
Prix2,652.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.35°
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Inertie du variateur
    16.03 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Diamètre du pilote
    3.5000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enclenché par air, alésage droit, montage pilote, fermé, embrayage à dent. Protection contre l’eau/norme NEMA 1.26.5 (IP54). Couple instantané jusqu’à 12,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu'à to1,650 tr/min. Six diamètres d'alésage allant de 0.875 à 1.938 pouces. Engagements positifs dans des positions aléatoires. Utilisez des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne pour s’adapter au désalignement, les modèles 6 offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    0.492 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.067
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1350 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    610 po
  • Modèle
    5H35P-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    106
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 trous à 90° sur une cuve de 4.062 pouces et 6, 0.312-18 trous à 60° sur une cuve de 4.062 pouces.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    4.34 lb/po2
  • CUP_NON
    662284200370

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À DENTS 913082 5H35P-E X 1.000

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif