Motion
FRB 5/290

SKF
FRB 5/290

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01454962
N° MFRFRB 5/290
Prix86.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 5/290

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01454962
N° MFRFRB 5/290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    5 mm

Détails

  • Roulement compatible
    23232 CC/W33, 23232 CCK/W33, C 3232 K, C 3232
  • Unité logée compatible
    SNL 532
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316570696769

Aperçu

Description du fabricant
FRB 5/290 BAGUE STAB MÉTRIQUE