Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5000 po
- Angle de désalignement10 o
- Hauteur totale3.3750 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.382 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieXAM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON190029046001