Motion
165 1/1 G ST

HUB CITY INC
165 1/1 G ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 165 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 165 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI01454990
N° MFR165 1/1 G ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
165 1/1 G ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 165 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 165 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI01454990
N° MFR165 1/1 G ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)7.6875 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    165
  • Débit maximal tr/min
    1150.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    930 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    17.0000 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    165 1/1 G ST
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798004952
  • Puissance d’entrée maximale
    17.0000 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    1150 tr/min
  • Couple de sortie
    930
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    165
  • Style
    G
  • CUP_NON
    662798004952

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR ST 165 1:1 G
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif