Motion
SDS 30 mm

BROWNING
SDS 30 MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 30 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po LTB, fonte ductile - 65-45-71 Matériau
N° D’ARTICLE MI01455009
N° MFRSDS 30 MM
Prix165.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SDS 30 MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 30 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po LTB, fonte ductile - 65-45-71 Matériau
N° D’ARTICLE MI01455009
N° MFRSDS 30 MM
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
Prix165.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.1875 po
  • Longueur du baril
    0.8800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8mm x 3.5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Longueur de vis
    1 3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SDS 30 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289615964
  • Matériel
    Fonte ductile - 65-45-71
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    662289615964

Aperçu

Description du fabricant
SDS 30MM DOUILLE
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.