Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe3-27/32 po
- Taille du raccord3 po
- Taille de l’extrémité 13 po
- Extrémité 2 Taille3 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Poids1.93 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coupleurCoupleur femelle de type C x tige de tuyau
- Type de raccordCoupleur x tige de tuyau
- Sexe de l’accouplementFemme
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Famille de raccordsBarré à CamLock
- Forme d’ajustementDroit
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Aperçu
- Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
- Usiné avec précision selon des tolérances rigides
- Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
- L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
- La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
- Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!