Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.240 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Poids1.39 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796207523
- Rpm max.300 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement320 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale475 lbf
- Roulement de rechangeGKY104RRB
- SérieKCJT
- Normes respectéesFDA/USDA
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796207523