Motion
KCJT 3/4 PS

TIMKEN (FAFNIR)
KCJT 3/4 PS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01455111
N° MFRKCJT 3/4 PS
Prix212.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
KCJT 3/4 PS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01455111
N° MFRKCJT 3/4 PS
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
Prix212.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5313 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5313 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0,995 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4063 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796207486
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    320 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    200 lbf
  • Roulement de rechange
    GKY012RRB
  • Série
    KCJT
  • Normes respectées
    FDA/USDA
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796207486

Aperçu

Description du fabricant
KCJT 3/4 PS FLG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon