Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids4.12 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796207516
- Rpm max.300 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement320 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale475 lbf
- Roulement de rechangeGKY104RRB
- SérieKCJ
- Normes respectéesFDA/USDA
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796207516