Motion
KAS1 1/4 SP

TIMKEN (FAFNIR)
KAS1 1/4 PS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI01455130
N° MFRKAS1 1/4 PS
Prix286.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
KAS1 1/4 PS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI01455130
N° MFRKAS1 1/4 PS
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
Prix286.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796207509
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796207509

Aperçu

Description du fabricant
KAS 1-1/4 PS PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif