Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Poids0.76 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant087796207431
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON087796207431