Spécifications
Dimensions
- Visage Diamètre5.6880 po
- Extérieur Diamètre6.1300 po
- Largeur totale0.8230 po
- Filetage Taille4.716-11 po
- Poids2.55 lb
Détails
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-124, S-24
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW24
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- CUP_NON737533005300