Motion
NAF203517
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 17 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI01455302
N° MFRNAF203517
Prix69.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 17 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI01455302
N° MFRNAF203517
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
Prix69.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    17300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NAF203517 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 17 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels et aux assemblages rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    26600 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF203517 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon