Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Diamètre extérieur du raccord3.1300 po
- Code de taille de raccord5 HSB
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu3.1300 po
- Longueur du moyeu1.7500 po
- Hub extérieur Diamètre2.7500 po
- Largeur de la rainure de clavette0.3750 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.7500 po
- Longueur totale1.7500 po
- Diamètre de l’épaulement2.7500 po
- Poids2.25 lb
Détails
- Détails supplémentairesConcentrateur Rexnord Omega E :ES :ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) - Taille 5 avec alésage 1.4375 po 3/8 po x 3/16 po Keyway
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuLiquidation
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Profondeur de la rainure de clavette0.1875 po
- Numéro de catalogue du fabricant7300326
- MatérielAcier
- Vitesse maximale6600 tr/min
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation1
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu
- SérieE_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
- CUP_NON698210904043
Aperçu
- Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
- Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
- La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
- L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
- L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
- La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure compacte et efficace des ventilateurs Regal Rexnord CopraLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la documentation
Brochure des crépines de pipeline en fonte standard EatonLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la documentation
Regal Rexnord Pourquoi choisir la circulaire des freins à tour de refroidissement Rexnord AddaxPourquoi choisir les freins pour tour de refroidissement Rexnord Addax met en évidence une conception simple et nécessitant peu d’entretien qui isole les ventilateurs en toute sécurité, élimine les pratiques de roue libre dangereuses et permet un arrêt rapide pendant les tempêtes. Avec des composants en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, un montage universel et un actionnement à distance, Addax maximise la sécurité et le temps de disponibilité.
Voir la documentation
Dépliant sur les solutions pour groupe motopropulseur Regal Rexnord Restez au frais avec la tour de refroidissementRestez au frais avec les solutions de groupe motopropulseur de tour de refroidissement qui mettent en évidence les entraînements à engrenages intégrés Falk, les accouplements et freins en composite Addax, les moteurs Marathon et la surveillance Perceptiv conçus pour améliorer la fiabilité, réduire les vibrations et prolonger la durée de vie de l’équipement dans les environnements exigeants de tour de refroidissement.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement Regal Rexnord Marathon
Les solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement sont conçues pour prospérer dans les environnements difficiles, minimisant les vibrations et résistant à l’eau, à l’humidité et aux produits chimiques tout en offrant une performance maximale. Dotés d’entraînements par engrenages Falk, de freins Addax et de moteurs Marathon, ils améliorent la fiabilité et réduisent le coût total.
Dépliant sur le système d’écran d’eau de voyage Regal Rexnord pour tours de refroidissement
Le manuel du système de filtration d’eau de voyage Regal Rexnord de Cambridge fournit des directives d’installation et opérationnelles pour l’équipement de filtration de la tour de refroidissement. Il décrit les composants du système, les procédures d’entretien et les considérations de sécurité pour assurer un retrait efficace des débris et une performance fiable.