Motion
YAK 25 PT SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YAK 25 PT SGT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 25 mm, matériau polymère, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01455371
N° MFRYAK 25 PT SGT
Prix198.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YAK 25 PT SGT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 25 mm, matériau polymère, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01455371
N° MFRYAK 25 PT SGT
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
Prix198.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-13/32 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5440 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Roulement de rechange
    GYE25KRRB
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    CHÊNE
  • CUP_NON
    087796265226

Aperçu

Description du fabricant
YAK 25 PT SGT PIL NOIR