Motion
SC2302000
Nettoyant de contact, prêt à l’emploi, 11 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI01455374
N° MFRSC2302000
Prix20.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant de contact, prêt à l’emploi, 11 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI01455374
N° MFRSC2302000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz

Détails

  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF K2 Rég # 115091
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Types de produits
    Nettoyant de contact
  • CUP_NON
    075577923021

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR CONTACT ENVIRONNEMENTAL SC2302000
  • Un nettoyant à séchage rapide sans appauvrissement de l’ozone qui élimine la saleté, l’huile et la graisse des équipements sensibles et des instruments de précision sans laisser de résidus
  • Cette formule est sans danger pour la plupart des plastiques et est emballée avec un tube d’extension pour les zones difficiles à atteindre
  • Utilisations : circuits imprimés, caméras (film, 35 mm et numériques), jeux électroniques (télé/vidéo), instruments de précision, compteurs et chutes de monnaie, engrenages de commutation téléphonique, pièces de tube d’aspiration, relais et interrupteurs, appareils de mesure et de chronométrage, machines à écrire et machines de bureau, systèmes hydrauliques et missiles, systèmes de carburant, communications par satellite et équipement radar, systèmes informatiques et dispositifs de mémoire, équipement de radiographie
  • Prix par personne