Motion
5308MZZG

MRC (SKF)
5308MZZG

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.4375 po, double joint, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI01456245
N° MFR5308MZZG
Prix356.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5308MZZG

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.4375 po, double joint, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI01456245
N° MFR5308MZZG
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
Votre prix356.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5308 MZZG BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    097741014700
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14700 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5300-M
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741014700

Aperçu

Description du fabricant
5308 MZZG BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good