Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet2 mm
- Largeur de la bague intérieure55.6 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur2.1875 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids10.27 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description5219 C BRG
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant097741059169
- Rpm max.3200 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale35700 lbf
- Capacité de charge statique radiale32800 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Série5200-C
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741059169