Motion
NCRB1BW30-180SE

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1BW30-180SE

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 180 °, diamètre de l’alésage de 30 mm, taille de corps 30
N° D’ARTICLE MI01456822
N° MFRNCRB1BW30-180SE
Prix138.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1BW30-180SE

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 180 °, diamètre de l’alésage de 30 mm, taille de corps 30
N° D’ARTICLE MI01456822
N° MFRNCRB1BW30-180SE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    2.95 po
  • Largeur totale
    1.97 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Aucun
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +15 à +40 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.04 à 0.3 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR NCRB1BW30-180SE
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté