Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince1.75 po
- Taille du tuyau ou du tuyau1-3/4 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pinceMoitiés de la pince à tube robuste
- Type de pinceMoitiés du collier de serrage - usage intensif
Aperçu
Description du fabricant
H6175-PP-SCP-SWP TAILLE DE TUBE DE 1-3/4 PO DE DET