Motion
T3100-PP-TCP-TWP

BEHRINGER CORPORATION
T3100-PP-TCP-TWP

Pince à tube double - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, tube de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI01457924
N° MFRT3100-PP-TCP-TWP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BEHRINGER CORPORATION
T3100-PP-TCP-TWP

Pince à tube double - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, tube de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI01457924
N° MFRT3100-PP-TCP-TWP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, plaque de soudure et boulon hexagonal
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Collier de serrage de tube de style double
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
T3100-PP-TCP-TWP TAILLE DE TUBE DE 1 PO DE DI, SOUDURE