Motion
108230.00
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent - Nettoyage, brossé, 1-1/2 hp, 90 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI01461561
N° MFR108230.00
Prix2,079.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent - Nettoyage, brossé, 1-1/2 hp, 90 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI01461561
N° MFR108230.00
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
Prix2,079.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    S56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    15.81 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    10 A
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Cote d’efficacité
    83.7
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Type de montage de bride
    Rigide C
  • Type de cadre
    S56C
  • Couple de pleine charge
    36 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - lavage
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720006825
  • Tension
    90 V

Aperçu

Description du fabricant
108230.00,1HP,S56C,1800RPM,90V,TEFC,
  • Technologie d'encapsulation de pression - bobines d'extrémité d'enroulement totalement encapsulées
  • Tige en acier inoxydable 303
  • Roulements à double joint
  • Couche de finition blanche approuvée par la FDA
  • Plaque signalétique gravée au laser en acier inoxydable
  • Couvercle de boîte de conduit et couvercle de ventilateur en acier inoxydable 304
  • Bouchons de vidange repositionnables pour une utilisation dans plusieurs positions de montage
  • Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
  • Coupes PMAChined partout
  • Fini époxy blanc approuvé par l’USDA