Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Angle de contact60 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur15 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids0.53 lb
Détails
- ApplicationSupport de vis à bille
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBSB2562UH O-11
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale28.5 kN
- Capacité de charge statique radiale41.5 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- SériePetites entreprises
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON4054364961428
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la documentation